SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176

SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176
SOM3-SSS(GG) 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善) 72451176

高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色グレージュ
サイズセミシングルショート
内容量1個注文コード72451176品番SOM3-SSS(GG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス
ボリュームのある厚み10cmのウレタンマットレス
3つ折り式で、コンパクトに収納可能
縦向きに自立もできる厚みなので、干すときもラクラク
JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様
寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)
かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈まずかために感じ、体重80kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じです。
底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%
側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)
三面ファスナーで出し入れ可能
床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護

用途
マットレス、敷き布団として。低ホルムアルデヒド 洗えるカバー 高密度 200N 敷布団 敷き布団 三つ折り 高反発マットレス
色
グレージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(使用時)80×180×10、(折りたたみ時)60×80×30
材質
本体:ウレタンフォーム、側地:ポリエステル
サイズ
セミシングルショート
注意
※開封後約1日で復元しますが、環境により時間が前後します
※開梱にはハサミが必要となります
※お届けする箱の表記について
※★買い物かごの表記と、商品の箱に記載される表示のみ、違いがございます。紛らわしく恐れ入りますが、予めご了承ください。
※・ライトグレー→【箱】ライトグレー
※・グレー→【箱】ダークグレー
※・ブラウン→【箱】ダークブラウン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする