ヒロ・コーポレーション
ガラスケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72462358
品番
HKG-012BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
必要な時だけお湯を沸かすエコスタイル♪
コーヒー・お茶や紅茶・インスタントスープ・カップ麺に!
ガラス製で沸騰中はLEDが点灯!
用途
電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用
セット内容
本体、取扱説明書
色
ブラック
容量(L)
1.2
消費電力(W)
800
電源
AC100V(50/60Hz)
本体質量(g)
830
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×210×150
コード長さ(cm)
68
注意
※最大目盛(MAX1.2L)以上の水を入れない
※湯沸かし中、湯沸かし後しばらくは、ハンドル以外の本体部など高温部にふれない
※ケトル本体を水に浸したり、水をかけたりしない。また、ぬれた場所に置かない
※耐熱強化ガラスですが、落としたり衝撃を与えますと割れる恐れがございます。
※初めて使うときは、事前にケトル内部を水またはぬるま湯でよくすすいでください。
※余分な電源コードは、コードホルダーに巻きつけ、コード留めにはめ込んでください。
※ケトル最低目盛以下の水量を沸かさないでください。空だき防止機能が働いて自動的に電源スイッチが切れる場合があります。この場合は、ケトルを電源ベースからはずし、しばらく冷ましてください。
※本器は保温機能がありませんので、必要な時に必要な量だけを沸かしてください。
※ケトル本体に水が入っていないときは、スイッチをONにしないでください。
※水以外のものを沸かさないでください。
※お湯が沸騰するまでの時間は、水量・水温・室温などによって多少異なりますが、おおよそ8分30秒です。
※残り湯は捨ててください。
※長時間お使いにならないときは、お手入れ後、十分に自然乾燥させてから、保管してください。
※ケトルのMIN(0.4L)からMAX(1.2L)の範囲でお湯を沸かしてください。
※余分な電源コードは、コードホルダーみ巻きつけ、コード留めにはめ込んでください。
※ベンジン・シンナー・クレンザー・たわしなどを使わないでください。
※食器洗い乾燥機や食器乾燥機を使わないでください。
※洗剤を使わないでください。
※ケトル内部の汚れ(水アカなど)はこまめにお手入れしてください。
※長時間清潔にご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。
※ケトルと電源ベースの接触端子部を確実に接触させてください。
※分解・修理・改造をしない
※子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
※使用中、ふきんなどで注ぎ口をふさがない
※直火(ガス台等)や電気ヒーター、電磁調理プレートなどの上に載せない