ON106【ワケあり】 洗浄ガンノズル オーミヤ 72464160

ON106【ワケあり】 洗浄ガンノズル オーミヤ 72464160
ON106【ワケあり】 洗浄ガンノズル オーミヤ 72464160
ON106【ワケあり】 洗浄ガンノズル オーミヤ 72464160

洗浄ガンノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1丁注文コード72464160品番ON106【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

ピストルタイプで消毒から洗浄まで幅広く使用可能

用途洗浄用商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様【噴霧状態(棒状)】噴出量[2.0MPa]:9.1L/min 到達距離:8.5m全長(mm)約300質量(g)300ノズル口径(Φmm)噴口穴:2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする