SUGICO(スギコ)
18-8ステンレスコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
72465115
品番
SK-4666SC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥79,980
¥
57,980
バスケットに入れる
食材の運搬、保管に最適です。
底面に穴を空け、通気性を高めています。
空の状態で積み重ねができます。
ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304
質量(kg)
約6.5
外寸(mm)
460×655
内寸(mm)
420×615×H320
関連資料:
※寸法図(0.07MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。