CO-210103-8-0【ワケあり】 シャンピングハットコスモスソフト【雅】 早乙女 72465368

シャンピングハットコスモスソフト【雅】

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
寸法(inch)
16
注文コード
72465368
品番
CO-210103-8-0【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,980

被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めると共に、茶色にした事で中の汚水を見せないようにしました。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
トラスコ品番
337-6687
幅(mm)
480
高さ(mm)
170
タイプ
ソフト16インチ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合本体
国内ポリッシャーメーカー様各社共通
材質
ガード部(茶)・フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
品名
ソフト雅16吋用
奥行(mm)
480
外径(Φmm)
480×480×170
寸法(inch)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする