フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ
14インチです。
高速タイプです。
4ツメです。
デッドマン(スイッチ)仕様です。
シャンピングタンク付きです。
返品不可
仕様のご確認を必ずお願いします。確認不足によるお間違いが非常に多くなっております。
- 用途
- 一般ビル、デパート、工場など床面積の大きな場所の床面の洗浄・つやだしに。
- 付属品
- 無し
- トラスコ品番
- 252-9760
- 幅(mm)
- 400
- 質量(kg)
- 44.1
- タイプ
- 高速タイプデッドマン(スイッチ)仕様シャンピングタンク付き4ツメ
- 電源(V)
- AC10014/13A
- 消費電力(W)
- 1300
- 電源
- AC100V14/13A
- 幅(cm)
- 40
- 電源コード(m)
- 20
- 回転数
- 200~240(rpm)
- ブラシサイズ(inch)
- 14
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。※この商品は一般消費者様向けの製品ではありませんので、一般消費者様向けの表示や表記ならびに取扱説明書等は同梱されておりません。
※廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
※消耗品および部品は必ず純正品をご使用ください。
※ブラシ、プレート、パッド台等の付属はありません(別売り)
※。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ



















![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)

