曜日別特売
HDS-100C+905694+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72470146

HDS-100C+905694+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72470146
HDS-100C+905694+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72470146
HDS-100C+905694+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72470146
HDS-100C+905694+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72470146

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72470146品番HDS-100C+905694+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥386,830販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

機能ゼロセット機能
ディレクション切換機能
ホールド機能
測定データ出力機能
プリセット機能
プリセット値メモリ機能原点復帰機能
電池電圧低下警報機能
ミスカウント警報機能
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スクライバ(標準付属品No.905200(HDS-100C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.05GZA033(HDS-100C用))

測定範囲(mm)1000電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)全高(mm)1260最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.07繰返し精度(mm)0.01スライダの微動上下量(mm)6電池寿命通常使用で約5、000時間RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする