ID-S112PX2+USB-ITN-F(JCSS校正証明書付) デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72475518

 

ID-S112PX2+USB-ITN-F(JCSS校正証明書付) デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72475518
ID-S112PX2+USB-ITN-F(JCSS校正証明書付) デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72475518

デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃40日以内出荷とは
内容量
1セット
最小表示量(mm)
0.001
測定力(N)
2.5以下
裏ぶた仕様
耳金付
注文コード
72475518
品番
ID-S112PX2+USB-ITN-F(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥58,640販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。

最小表示量(mm)
0.001
測定力(N)
2.5以下
裏ぶた仕様
耳金付
戻り誤差(mm)
0.002
繰返し精密度(mm)
0.002
仕様
使用可能姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)
12.7
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示
6桁LCD、符号
最大応答速度
無制限(倣い測定には対応不可)
位置検出方式
静電容量式アブソリュートエンコーダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全測定範囲行き指示誤差(mm)
0.003
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする