インターベース
ツートーンカラーマスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ナチュラル
アッシュグレー
ナチュラル
ペールピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
72494050
品番
IB-148
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
バイカラーの立体型不織布マスク!
口元につきにくい、またフェイスラインスッキリで小顔効果!
耳が痛くなりにくい6mm幅ゴム採用
全国マスク工業会マーク付
JIS規格適合
用途
エチケットに
寸法(mm)
137×210
色
ナチュラル
規格
【一般用マスク】G42206003
JIS規格
T9001
注意
※本製品は感染や侵入を完全に防ぐものではございません。