※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72494147
品番
TO-194BK
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
オーバーフローなし
その他
【封水深】50mm
材質
【中カゴ】ステン
排水
外ネジ:G2
パッキン
ゴムパッキン1枚
関連資料:
※寸法図(0.06MB)