曜日別特売
CB-2B-JH1M カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ アンデックス 72498101

 

CB-2B-JH1M カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ アンデックス 72498101
CB-2B-JH1M カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ アンデックス 72498101
CB-2B-JH1M カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ アンデックス 72498101
CB-2B-JH1M カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ アンデックス 72498101
CB-2B-JH1M カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ アンデックス 72498101
CB-2B-JH1M カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ アンデックス 72498101

カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード72498101品番CB-2B-JH1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy
開口部650mmの標準タイプ
シロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。
内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。
しかも、便利な100V仕様。
あなたの調色作業を強力にサポートします。
【特長】
◆ フレキシブルダクト標準装備
背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。
またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。
◆ キャスター付き
キャスター付きなので移動もらくらく。
◆ 本体カラーは2色をご用意
本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。
◆ 付属品
テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個
排気フィルター 1組
◆ 仕様
本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付)
ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)
※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。
「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。
「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。
消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。

用途
【用途】
・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他
・標準タイプ(別途ワイドタイプ有り)
注意
※本製品は、有機溶剤中毒予防規則で定められる局所排気装置の要件に適合しておりません。
※調色ブースでは、塗料ミストがフィルターに付着堆積すると自然発火する塗料は絶対に使用しないでください。
※塗料、シンナーの取り扱いには十分にご注意ください。
※組み立ての際は取扱説明書をご確認ください。
※本体の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※運転中は排気ユニット内に指や物を入れたいでください。ファン等が回転するとけがの原因となります。
※排気フィルタの取り換えは、電源を切ってから作業してください。
※始業点検及び定期点検は取扱説明書の本文に従って、必ず実施してください。
※車上渡しとなります。荷下ろしにフォークリフトをお使いください。なければ2名様で荷下ろし可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1につき16,000/税込17,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする