曜日別特売
CB-2大小フィルター10枚組 カラーボーイ用消耗品 排気フィルター アンデックス 72498478

 

CB-2大小フィルター10枚組 カラーボーイ用消耗品 排気フィルター アンデックス 72498478
CB-2大小フィルター10枚組 カラーボーイ用消耗品 排気フィルター アンデックス 72498478
CB-2大小フィルター10枚組 カラーボーイ用消耗品 排気フィルター アンデックス 72498478

カラーボーイ用消耗品 排気フィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
寸法(mm)(大)570×640(小)260×640
内容量1箱(10枚)注文コード72498478品番CB-2大小フィルター10枚組
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの消耗品です。
排気フィルター AD-2000
1. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 5枚組
CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 5枚組 合計10枚組
2. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 10枚組
CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 10枚組 合計20枚組
3. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×790mm×25t 5枚組
4. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×760mm×25t 10枚組

用途
【用途】
・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用消耗品 交換用排気フィルター
仕様保塵量:527(g/m3)、補修率:85%セット内容大・小 各5枚 計10枚入り材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)t25±4.0寸法(mm)(大)570×640(小)260×640品番フィルター:AD-2000風速(m/s)2.5作動時圧損(Pa)75~250
注意
※お使いのカラーボーイにより使用するフィルターのサイズが異なります。型番をご確認の上、ご購入下さい。
※調色ブースでは、塗料ミストがフィルターに付着堆積すると自然発火する塗料は絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする