EC-AC12465WH USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II 折りたたみプラグ PSE適合 MacBook iPad iPhone 対応 エレコム 72498731

EC-AC12465WH USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II 折りたたみプラグ PSE適合 MacBook iPad iPhone 対応 エレコム 72498731
EC-AC12465WH USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II 折りたたみプラグ PSE適合 MacBook iPad iPhone 対応 エレコム 72498731
EC-AC12465WH USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II 折りたたみプラグ PSE適合 MacBook iPad iPhone 対応 エレコム 72498731
EC-AC12465WH USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II 折りたたみプラグ PSE適合 MacBook iPad iPhone 対応 エレコム 72498731
EC-AC12465WH USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II 折りたたみプラグ PSE適合 MacBook iPad iPhone 対応 エレコム 72498731
EC-AC12465WH USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II 折りたたみプラグ PSE適合 MacBook iPad iPhone 対応 エレコム 72498731
EC-AC12465WH USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II 折りたたみプラグ PSE適合 MacBook iPad iPhone 対応 エレコム 72498731
EC-AC12465WH USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II 折りたたみプラグ PSE適合 MacBook iPad iPhone 対応 エレコム 72498731

USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II 折りたたみプラグ PSE適合 MacBook iPad iPhone 対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード72498731品番EC-AC12465WH
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スマートフォンやタブレット、ノートパソコンをこれひとつで充電!USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。最大65W出力のUSB Power Deliveryに対応しています。外出や出張時の持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。 ※USB Power Delivery 65W充電に対応した機種に限ります。

用途
USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。
対応するスマートフォンやタブレット、ノートパソコンを最大65W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。
※USB Power Delivery 65W充電に対応した機種に限ります。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※USB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。
USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。
GaN II(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。
コンパクトなので、外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納できます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。
※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。
MagSafe 3に対応しています。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。
電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。
※充電ケーブルは同梱していませんので、別途ご用意ください。
日本国内専用です。
※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。
※接続機器や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。
※温度上昇時など、状況によっては安全保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度接続機器を取り外し、しばらく待ってから再度接続してください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト質量(g)68備考◇PSE 特定電気用品使用温度範囲(℃)0~25コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.5×41.5×41.5対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末定格入力電流(A)1.6コンセント仕様90度スイング構造保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~11/5~21対象地域日本定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~11V時4.05A、5V~21V時3.05A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする