曜日別特売

セルトレーPP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(10箱×1000枚)穴数【セル穴】406穴径(Φmm)【底穴】7注文コード72499406品番S-406KW 黒 10箱
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

PP(ポリプロピレン)製だからソフトで割れにくく、丈夫だから何度も使用できます。白いトレーは日光を反射するため、黒のトレーよりも熱がこもりにくく夏場にお勧めです。

用途各種植物の育苗用その他センターリブ無し材質ポリプロピレンタイプ【トレー】インチ:手植え用穴径(Φmm)【底穴】7穴数【セル穴】406穴の形状【セル穴】角穴寸法(Φmm)【セル穴】17.3×17.5トレー寸法(mm)545×280×31

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする