アンドウケミカル
セルトレーPP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
穴数
【セル穴】72
穴径(Φmm)
【底穴】10
注文コード
72499458
品番
S-72角 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
穴数・穴径・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
PP(ポリプロピレン)製だからソフトで割れにくく、丈夫だから何度も使用できます。白いトレーは日光を反射するため、黒のトレーよりも熱がこもりにくく夏場にお勧めです。
用途
各種植物の育苗用
その他
センターリブ無し
材質
ポリプロピレン
色
白
タイプ
【トレー】インチ:手植え用
穴径(Φmm)
【底穴】10
穴数
【セル穴】72
穴の形状
【セル穴】角
穴寸法(Φmm)
【セル穴】37×37
トレー寸法(mm)
545×280×46.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません