※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
PC柄スクレーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×255
75×255
100×255
125×255
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72505417
品番
No.360
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
質量(g)
70
板厚(mm)
1.2
材質(柄部)
グレードポリプロピレン
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×255
材質(刃)
ステンレス420J2