曜日別特売
No.370 PC柄スクレーパー SUGICO(スギコ) 72505426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC柄スクレーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)100×255
内容量1個注文コード72505426品番No.370
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
質量(g)80板厚(mm)1.2材質(柄部)グレードポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(mm)100×255材質(刃)ステンレス420J2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする