SFD0SKL ソフトラインドッジボール 0号球 molten 72515138

ソフトラインドッジボール 0号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サックス注文コード72515138品番SFD0SKL
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

やわらかなライトドッジボールと耐久性重視のドッジボールの中間モデル

付属品専用メジャー付き仕様突き抜け防止バルブ材質ゴムサックスサイズ(cm)【円周】49~52直径(Φcm)16
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする