SLD2PSK ライトドッジボール 軽量2号球 molten 72515445

ライトドッジボール 軽量2号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サックス×ピンク注文コード72515445品番SLD2PSK
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

(一財)日本ドッジボール協会推薦球/やわらかい感触でよく跳ねる軽量タイプのドッジボール
軽量

付属品専用メジャー付き仕様突き抜け防止バルブ材質ゴムサックス×ピンク質量(g)200~220サイズ(cm)【円周】61~63直径(Φcm)20
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする