曜日別特売
90792R074W00 YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792R074W00 YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515865
90792R074W00 YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515865
90792R074W00 YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515865

YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
アイボリー
内容量1個注文コード72515865品番90792R074W00
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクト収納袋付き
初期耐水圧10,000mm/cm2
撥水加工にフッ素化合物を使用せず「環境に配慮」コストパフォーマンスに優れた新しいレインウェア

アイボリーサイズS胸囲(cm)78~88身長(cm)155~165ウエスト(cm)68~78素材表地:ナイロン100%(PVCラミネート加工)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
注意
※サイズ表は目安となります。
※防水加工や防水仕様を施していますが、襟元、袖口、ポケット口、裾等からの雨、水の浸入は防げません。付随のベルクロテープ、ファスナーにてきちんと閉めてご使用下さい。
※水が浸入しやすい縫い目部分には、シームテ ープ加工を施していますが、着用条件や頻度、経年変化によりシームテープが剥がれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※アジャスト機能のためベルクロテープを使用していますが、強く引っ張ったりしますとウェアの破損につながります。
※表地は熱や強い摩擦、引っかき等により溶けたり破れる場合があります。
※プリント部分を強く擦ったりしますと、他の部分にプリントが移ったり、変色や剥がれの原因になります。
※アジャスト機能をつけるためベルクロテープを使用しています。生地との強い摩擦は、生地を傷つけたり、毛羽立ちの原因となります。
※洗濯は絵表示を参照の上、指示に従い洗濯して下さい。もしくは、専門の業者に依頼し洗濯を行って下さい。特にドライクリーニングは、絶対に避けて下さい。
※当製品は、防水性能を備えていますがご使用後、濡れたまま特に高温多湿の中に放置されると著しく性能が劣化する場合があります。ご使用後は汚れを落とし陰干しにして充分乾かしてから日光の当たらないところに収納して下さい。防水製品は、直射日光(紫外線)を嫌います。直射日光の下では、絶対に干さないで下さい。
※水洗いで、手洗いをお奨めします。汚れのひどい部分は、中性洗剤で汚れを落として下さい。洗濯機、乾燥機のご使用はお避け下さい。特に脱水機のご使用は絶対にお止め下さい。商品の破損につながる場合があります。
※尚、当製品は、業務用として開発されたものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする