理研化学
防災面 350-KN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンズ色
黄
クリア
¥3,998
黄
¥3,898
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72516845
品番
350-KN(黄)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
幅広のみぞ付(14ミリまで)ヘルメット用
型式
円筒型
質量(g)
250
レンズ色
黄
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×250×2
レンズ
アクリル