ヒカリ技研工業
エバロンサンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1足
色
ブラック
サイズ
M(23.0~23.5cm)
注文コード
72566561
品番
SA-63 レディース
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でクッション性が高いEVA発泡サンダル。エバロン素材の特長である柔らかくクッション性があり、心地よくフィットする一体成形サンダル。足裏に凹凸があり、心地よい刺激血行促進が期待出来るサンダルです。
材質
EVAエバロン素材
色
ブラック
サイズ
M(23.0~23.5cm)
質量(g)
約130(片足Mサイズ)
ヒール(cm)
6
深さ(cm)
【かかと】3.5