清水産業
加圧式オイルミストスプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
72590117
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,407
販売価格(税別)
¥
1,279
バスケットに入れる
ムラなく広がるオイルスプレー。
かけすぎを防いでカロリーカット!
加圧式のポンプで上下に約10回ほどポンプするだけ!
握りやすいハンドルです。
ホットプレートや、お菓子作りの焼き型にも。
用途
オイルスプレーボトル
その他
【オイル使用の許容量】50mL
材質
ハンドルキャップ/ABS 樹脂・ポリエチレン、ネジキャップ/ポリプロピレン、スプレー/ポリプロピレン・ポリエチレン・ポリアセタール・シリコーン、ボトル/ガラス
容量(mL)
100
サイズ(mm)
60×50×160