曜日別特売
CFPSL2IWY 傾斜型フェースプレート PANDUIT(パンドウイット) 72603607

傾斜型フェースプレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)オフホワイト注文コード72603607品番CFPSL2IWY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。

用途フェースプレート材質ABS、合成樹脂厚さ(mm)21.6(傾斜部込み)オフホワイト質量(g)45使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×7.0使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする