曜日別特売
CLT100F-C4 コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット) 72603704

コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(4巻)長さ(m)30.48注文コード72603704品番CLT100F-C4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。

用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48特性柔軟性、耐衝撃、耐摩耗質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~50内径(Φmm)23.2外径(Φmm)27.7使用場所屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする