PANDUIT(パンドウイット)
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(4巻)
長さ(m)
3.04
注文コード
72603729
品番
CLT150F-X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途
電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
色
黄
材質
ポリエチレン
長さ(m)
3.04
特性
柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
質量(g)
816
使用温度範囲(℃)
-40~50
内径(Φmm)
37.6
外径(Φmm)
43.9
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。