CP24BLY シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット) 72603939

シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)タイプストレートタイプ注文コード72603939品番CP24BLY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。
パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。
モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。

用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1U材質ステンレススチール質量(g)177.35タイプストレートタイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×17.78×43.7使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする