曜日別特売
F92ERLNSNSNM005 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M PANDUIT(パンドウイット) 72604203

光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード72604203品番F92ERLNSNSNM005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。

用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)41タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コネクタ付光コードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/286/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする