PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーパッチコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
1本
1箱(10本)
1箱(20本)
ケーブル長(m)
3
1
5
10
2
3
コネクタ形状
両端デュプレックスSC
両端デュプレックスSC
両端デュプレックスSC
両端デュプレックスLC
片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC
ケーブル太さ(mm)
3.0
3.0
1.6
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
72604368
品番
FX23LSNSNSNM003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途
光ファイバー通信に。
ケーブル長(m)
3
芯数
2
コネクタ形状
両端デュプレックスSC
ファイバータイプ
OM3(マルチモード)
質量(g)
86.2
色
アクア
タイプ
OM3
ケーブル太さ(mm)
3.0