PANDUIT(パンドウイット)
PVCチューブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(2巻)
1巻
1箱(2巻)
長さ(m)
304.8
152.4
76.2
30.48
304.8
内径(Φmm)
6.3
10.1
13.3
20.0
26.3
7.9
4.5
6.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
72605068
品番
TV105-3M20Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途
電気・電子部品などの絶縁、保護
色
黒
材質
PVC
長さ(m)
304.8
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
6
内径(Φmm)
6.3
使用温度範囲(℃)
-20~105
耐電圧(V)
300
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。