曜日別特売
UFG06-10M ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631213

ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード72631213品番UFG06-10M
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。

用途
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用
ホース長さ(m)10内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821外径(Φmm)12.9最小曲げ半径(mm)100表示UFG質量(g/m2)140推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする