フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72701040品番EF92452-KS093
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980


驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。
9700ペルチェデバイス
・ペルチェユニット(2個タイプ)
〇RD9641バッテリー
・5V/2Aアダプター
・PD対応アダプター
・バッテリー容量(mAh)10000

付属品ペルチェデバイス×3セット内容RD9641 PDモバイルバッテリーブラックサイズ3L使用温度範囲(℃)20~45胸囲(cm)95~110混率(%)メッシュ(ポリエステル100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※バッテリーは別売りです。(推奨バッテリー「RD9222N」or「RD9241」)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする