曜日別特売
KF92029-KS072 空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72704811

KF92029-KS072 空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72704811
KF92029-KS072 空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72704811
KF92029-KS072 空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72704811
KF92029-KS072 空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72704811

空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セットサイズLL6シルバー注文コード72704811品番KF92029-KS072
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

〇服
・警備などにオススメのシャツタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)6シルバーサイズLL胸囲(cm)124混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)82
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする