ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ポリカ ワンタッチフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
クリアー
ブロンズ
クリアー
長さ(mm)
21
27
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
72712676
品番
00032489
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化します。
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできます。
用途
波板の取り付けに。
トラスコ品番
821-8450
材質
フック:ポリカーボネイト、スポンジ:EVA
長さ(mm)
21
色
クリアー
下穴径(Φmm)
5.5(参考)
寸法A(mm)
15
胴径(Φmm)
4.2
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。