曜日別特売

密封パック器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード72713079品番EA305XT-7B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,661
販売価格(税別)
1,510
材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)280質量(g)約360長さ(m)6耐熱温度(℃)100度耐冷温度(℃)-30
注意
※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする