ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ スプリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
寸法D(mm)
7
5
6
7
8
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72713604
品番
10102037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
スタンダードなスプリングフックです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
203-4451
材質
スチール
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
7
表面処理
ユニクロ