曜日別特売
10102038 ユニクロ スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713613

10102038 ユニクロ スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713613
10102038 ユニクロ スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713613

ユニクロ スプリングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード72713613品番10102038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

スタンダードなスプリングフックです。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番203-6078材質スチール寸法L(mm)80寸法D(mm)8表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする