10175855 サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714024

10175855 サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714024
10175855 サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714024
10175855 サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714024
10175855 サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714024
10175855 サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714024

サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1袋(9個)注文コード72714024品番10175855
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。

用途折板屋根のボルトの保護に。トラスコ品番203-6039材質6ナイロン全長(mm)40グレー適合サイズ10mm(3/8)用インチサイズ専用使用ボルトねじ(mm)9.2~9.4アズワン品番65-1933-01
注意
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなり、適合できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする