ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2x2サポート コの字
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
無地
無地
黒
白
材質
亜鉛めっき鋼板
亜鉛めっき鋼板
スチール
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72714548
品番
10179050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
亜鉛メッキ鋼板・黒塗装・白塗装 3種類の表面処理と豊富な20種類の形状です。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
225-6870
材質
亜鉛めっき鋼板
色
無地
品番
22K1-Z
タイプ
コの字
板厚(mm)
1
注意
※耐震金物では御座いません。