曜日別特売
10179337 棚柱専用ビス XM-7 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714618

 

10179337 棚柱専用ビス XM-7 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714618
10179337 棚柱専用ビス XM-7 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714618
10179337 棚柱専用ビス XM-7 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714618
10179337 棚柱専用ビス XM-7 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714618

棚柱専用ビス XM-7

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)16
内容量1袋(60本)注文コード72714618品番10179337
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

棚柱の取り付けに。

材質ステンレス(SUS-XM7)頭部径(Φmm)6呼び寸法d(mm)3.1呼び寸法L(mm)16頭部 黒長さ(mm)16ねじ部長さ(mm)10.5表面仕上げパシペートトラスコ品番203-6063アズワン品番65-1933-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする