ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
棚柱専用ビス XM-7
商品レビューを投稿する
返品不可
長さ(mm)
25
16
20
32
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(60本)
注文コード
72714636
品番
10179339
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
棚柱の取り付けに。
材質
ステンレス(SUS-XM7)
頭部径(Φmm)
6
呼び寸法d(mm)
3.1
呼び寸法L(mm)
25
色
頭部 黒
長さ(mm)
25
ねじ部長さ(mm)
16.5
表面仕上げ
パシペート
トラスコ品番
203-6046
アズワン品番
65-1933-99