曜日別特売
10179340 棚柱専用ビス XM-7 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714645

 

10179340 棚柱専用ビス XM-7 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714645
10179340 棚柱専用ビス XM-7 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714645
10179340 棚柱専用ビス XM-7 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714645

棚柱専用ビス XM-7

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)32
内容量1袋(60本)注文コード72714645品番10179340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

棚柱の取り付けに。

材質ステンレス(SUS-XM7)頭部径(Φmm)6呼び寸法d(mm)3.1呼び寸法L(mm)32頭部 黒長さ(mm)32ねじ部長さ(mm)21.5表面仕上げパシペートトラスコ品番203-6105アズワン品番65-1934-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする