曜日別特売
10179731 1×4サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714977

 

10179731 1×4サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714977
10179731 1×4サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714977
10179731 1×4サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714977
10179731 1×4サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714977
10179731 1×4サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714977
10179731 1×4サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714977

1×4サポート コの字

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード72714977品番10179731
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。トラスコ品番223-6450材質スチールブラック品番14K1-BKタイプコの字穴径(Φmm)3.2表面処理黒カチオン電着塗装板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)80長さL1(mm)20.7アズワン品番65-1934-36
注意
※耐震金物では御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする