曜日別特売
10179736 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715029

 

10179736 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715029
10179736 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715029
10179736 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715029
10179736 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715029
10179736 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715029
10179736 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715029

1×4サポート 受けタイプ 縦

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
無地
内容量1個注文コード72715029品番10179736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。トラスコ品番225-2164材質スチール無地品番14U4-Zタイプ受けタイプ 縦穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)20.7長さL1(mm)84.6アズワン品番65-1934-41
注意
※耐震金物では御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする