曜日別特売
10179737 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715038

 

10179737 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715038
10179737 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715038
10179737 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715038
10179737 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715038
10179737 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715038
10179737 1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715038

1×4サポート 受けタイプ 縦

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード72715038品番10179737
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。トラスコ品番223-6427材質スチールブラック品番14U4-BKタイプ受けタイプ 縦穴径(Φmm)3.2表面処理黒カチオン電着塗装板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)20.7長さL1(mm)84.6アズワン品番65-1934-42
注意
※耐震金物では御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする