ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4サポート 受けタイプ 縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト
無地
ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72715047
品番
10179738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
225-6927
材質
スチール
色
ホワイト
品番
14U4-WH
タイプ
受けタイプ 縦
穴径(Φmm)
3.2
表面処理
白塗装
板厚(mm)
0.6
長さL2(mm)
20
幅W(mm)
20.7
長さL1(mm)
84.6
アズワン品番
65-1934-43
注意
※耐震金物では御座いません。