ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
被覆:焦茶 (コゲチャ)
被覆:桃 (モモ)
被覆:黄金 (オウゴン)
被覆:桑茶 (クワチャ)
被覆:媚茶 (コビチャ)
被覆:焦茶 (コゲチャ)
被覆:鶯 (ウグイス)
被覆:緑青 (リョクショウ)
被覆:桔梗 (キキョウ)
被覆:乳白 (ニュウハク)
被覆:純白 (ジュンパク)
被覆:墨 (スミ)
被覆:藍墨 (アイズミ)
被覆:茜 (アカネ)
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72715625
品番
22381076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
トラスコ品番
225-9197
材質
なましスチール線、塩化ビニール
色
被覆:焦茶 (コゲチャ)
長さ(m)
25
線径(Φmm)
1
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。