曜日別特売
22381090 カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715738

22381090 カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715738
22381090 カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715738
22381090 カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715738
22381090 カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715738
22381090 カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715738
22381090 カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715738
22381090 カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715738

カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
被覆:橙 (ダイダイ)
内容量1巻注文コード72715738品番22381090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。

トラスコ品番225-5938材質なましスチール線、塩化ビニール被覆:橙 (ダイダイ)長さ(m)25線径(Φmm)1
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする