ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
被覆:緑青 (リョクショウ)
被覆:媚茶 (コビチャ)
被覆:焦茶 (コゲチャ)
被覆:乳白 (ニュウハク)
被覆:純白 (ジュンパク)
被覆:墨 (スミ)
被覆:菫 (スミレ)
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72715984
品番
22382078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
トラスコ品番
225-5976
材質
なましスチール線、塩化ビニール
色
被覆:緑青 (リョクショウ)
長さ(m)
10
線径(Φmm)
2
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。