曜日別特売
22382080 カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716009

22382080 カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716009
22382080 カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716009
22382080 カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716009
22382080 カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716009
22382080 カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716009
22382080 カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716009
22382080 カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716009

カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
被覆:乳白 (ニュウハク)
内容量1巻注文コード72716009品番22382080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。

トラスコ品番225-9114材質なましスチール線、塩化ビニール被覆:乳白 (ニュウハク)長さ(m)10線径(Φmm)2
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72715966
2024-07-19
用途: 手芸(ワイヤークラフト)
製造業

扱いやすい固さで発色も良く、大変重宝しました。
長さのバリエーションがもっとあればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする